Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalusalkku pyörillä

Työkalusalkku, pyör.,polypr.huoltol.
TYÖKALUSALKKU ATOMIK PYÖRILLÄ

Tuotenro 0715930050

EAN 4048539434770

-
Työkalusalkku pyörillä

Tuotenro 0715930050
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
Tukeva ja iskunkestävä sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa

Työkalut pysyvät kuljetuksen ajan taskuissa


Pyörät ovat leveällä sivulla.



Tukeva ja iskunkestävä sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa


Iskunkestävä salkku on valmistettu polypropeenimuovista.



  • Teleskooppinen vetokahva ja tukeva kantokahva

  • Lukittavat sylinterilukot (sama avain)

  • Metallisaranat ja -kansivahvikkeet

  • Kaksi irrotettavaa työkalualustalevyä työkalutaskuilla

  • Alaosa/pohja jaettavissa välijakajilla

  • Enimmäiskantavuus 35 kg
Huomautus

Salkku toimitetaan ilman työkaluja.

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus (C)

250 mm

Leveys (A)

485 mm

Syvyys (B)

385 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotteen paino

6693,000 g

Leveys x syvyys x korkeus (sisämitta)

460 x 345 x 210 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot