Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluteline-/pidike, sivulle työkaluvaunuihin

Työkaluvaunun Basic/Pro ruuvinväänninpidike, sivu
TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Tuotenro 0962646042

EAN 4062856090389

-
Työkaluteline-/pidike, sivulle työkaluvaunuihin

Tuotenro 0962646042
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
Ruuvimeisselien, kiintoavaimien ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkaluvaunuun

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, WE 12.8, RW 14.1

Leveys

230 mm

Korkeus

60 mm

Syvyys

115 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkaluvaunu BASIC 8.4

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu
x 1 kpl
Työkaluvaunu BASIC 8.8 system

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.8 7LTK RAL9017

Tilava ja kestävä työkaluvaunu
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot