Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluteline-/pidike työkaluvaunuihin

Työkaluvaunun Basic/Pro ruuvimeisselipidike
TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Tuotenro 0962646025

EAN 4062856090693

-
Työkaluteline-/pidike työkaluvaunuihin

Tuotenro 0962646025
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
Takaosaan asennettava työkalunpidike ruuvimeisselien, vääntötyökalujen ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkaluvaunuun

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, Ultimate 8.8, Ultimate 12.8, WE 12.8, RW 14.1

Leveys

300 mm

Korkeus

300 mm

Syvyys

82 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkaluvaunu BASIC 8.4

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu
x 1 kpl
Työkaluvaunu BASIC 8.8 system

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.8 7LTK RAL9017

Tilava ja kestävä työkaluvaunu
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot