Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluvaunu BASIC 8.4

Työkaluvaunu Basic 8.4
TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

Tuotenro 0962641073

EAN 4062856067282

-
Työkaluvaunu BASIC 8.4

Tuotenro 0962641073
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
kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu

Varustettu tukevalla sivukahvalla, joka mahdollistaa vaunun liikuttelun



Laaja lisävarustevalikoima


Työkaluvaunu voidaan räätälöidä erilaisilla lisävarusteilla työtehtävään sopivaksi



Täysin ulosvedettävät laatikot kaksivaiheisella lukituksella


  • Keskuslukitus sylinterilukolla

  • Vetolaatikoiden kahvojen lukitusnastat (yhden käden avaus) ja vetolaatikoiden lukot estävät vetolaatikoita avautumasta tahattomasti
Laatikoissa järjestelmäruudukkorakenne
TuotenroVetolaatikkoRuudukon mitat
0962 641 060 - 0962 6410631-3
4-6
0962 641 070 - 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 - 0962 641 0831-7
8
  • 0962641073 TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017 on kokonaan musta.

  • Toimitus sisältää tyhjän työkaluvaunun, ei sisällä työkaluja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Liikenteen musta RAL 9017

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

665 x 393 x 964 mm

Varusteet

5 vetolaatikkoa, L 466 x S 336 x K 69 mm, 2 vetolaatikkoa, L 466 x S 336 x K 149 mm

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Rullien /pyörien malli

1 kääntöpyörä jarrulla (D: 100 mm), 1 kääntöpyörä ilman jarrua (D: 100 mm), 2 kiintopyörää ilman jarrua (D: 100 mm)

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Laatikoiden määrä

7 KPL

Materiaali

Teräslevy

Ulosvetotyyppi

Täysin ulosvedettävä, Kuulalaakeroitu

Kantavuus/nostokyky

250 kg

Kantavuus, vetolaatikko

25 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikälevy, takaseinä Pidikkeiden/telineiden kiinnittämiseen

TAKASEINÄ TYÖKALUVAUNUUN BASIC 8.4

Työkalujen siistiin ja kompaktiin säilytykseen Basic-/Pro-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Tabletin / kannettavan tietokoneen teline työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TIETOKONE TELINE

Tablettien ja kannettavien tietokoneiden selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Takaosaan asennettava työkalunpidike ruuvimeisselien, vääntötyökalujen ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Puukansilevy työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN PUUKANSI 8.4 BASIC

Työkaluvaunuihin Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Kansilevy/työtaso ruostumatonta terästä työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN RST KANSI 8.4 BASIC

Työkaluvaunuihin Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Pullo-/purkkiteline, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN PULLOTELINE

Kemikaalipurkkien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Koneteline/iskuruuvinvääntimen pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN KONETELINE

Sivulle asennettava koneteline, konepidike esim. erilaisten iskuvääntimien ja akkuruuvinvääntimien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Ruuvimeisselien, kiintoavaimien ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Paperirullateline työkaluvaunun sivulle

RULLATELINE TYÖKALUVAUNUUN

Kestävä paperirullateline työkaluvaunuille Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Välijakajasarja, matala työkaluvaunuihin 8.4

TYÖKALUVAUNUN 8.4.1 LTK JAKAJAT

Matalat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Välijakajasarja, korkea työkaluvaunuihin 8.4

TYÖKALUVAUNUN 8.4.2 LTK JAKAJAT

Korkeat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Kääntöpyörä jarrulla työkaluvaunuihin

PYÖRÄ KÄÄNTYVÄ LUKOLLA BASIC 8.4

x 1 kpl
Kiinteä pyörä työkaluvaunuihin

PYÖRÄ SUORA BASIC 8.4

x 1 kpl
Liukukiskopari laatikoille työkaluvaunuihin

LIUKUKISKO PARI BASIC 8.4

x 1 kpl
Työntökahva työkaluvaunuihin

TYÖNTÖKAHVA BASIC 8.4

x 1 kpl
Syvä kansi, lokerikko työkaluvaunuihin

MUOVIKANSI BASIC 8.4

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot