Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluvaunu Basic 8.4 työkaluilla

Työkaluvaunu Basic 8.4, varusteltu
TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 TYÖKALUILLA 4 LTK

Tuotenro 09629001

EAN 4062856618927

-
Työkaluvaunu Basic 8.4 työkaluilla

Tuotenro 09629001

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas ja helposti siirrettävä työvaunu, jossa täysin ulosvedettävät laatikot ja kaksivaiheinen lukitus. Työkalut pysyvät järjestyksessä solumuovisissa sisäosissa, mikä tekee työskentelystä tehokasta ja sujuvaa.

Työkaluvaunu Basic 8.4 on täydellinen apuväline työkalujen säilyttämiseen ja siirtämiseen työmaalla. Vaunua on helppo siirtää ja liikutella lähelle työkohdetta sen kevyen rakenteen ansiosta. Täysin ulosvedettävät laatikot helpottavat työkalujen käyttöä ja kaksivaiheinen lukitus varmistaa niiden turvallisen säilytyksen. Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa, joissa on myös kätevät kokomerkinnät. Työskentele järjestelmällisesti ja tehokkaasti Työkaluvaunu Basic 8.4 avulla!



  • Vaunua on helppo siirtää, helposti liikuteltavissa lähelle työkohdetta

  • Täysin ulosvedettävät laatikot, joissa kaksivaiheinen lukitus

  • Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa.

  • Työkaluilla kokomerkinnät solumuovissa. Laadukkaat työkalut aina järjestyksessä
Huomautus

Mahdollisuus tehdä myös räätälöity työkalupaketti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

111 KPL

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

665 x 393 x 964 mm

Varusteet

5 vetolaatikkoa, L 466 x S 336 x K 69 mm, 2 vetolaatikkoa, L 466 x S 336 x K 149 mm

Kantavuus/nostokyky

250 kg

Väri

Liikenteen musta RAL 9017

Laatikon väri

Musta

Ulosvetotyyppi

Kuulalaakeroitu

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Työkaluvaunu Basic 8.4 työkaluilla sisältää:
1 x
Työkaluvaunu BASIC 8.4

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

Kuvaus:
Liikenteenmusta RAL 9017; Laatikoiden määrä: 7 KPL
kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavainsarja 4.4.1, system, rengaspää 15° kulmassa, metriset koot 17 osaa

KIINTORENGASAVAIN SRJ. 17-OS 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja 4.4.1, System 8 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. 8-OS 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja, 4.4.1, TX, system 7 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. TX 7-OS 4.4.1

Kuvaus: Pyöreällä varrella ja reikäpäällä
Määrä: 1 x
1 x
Pihtisarja 4.4.1, system 4 osaa

PIHTISARJA 4-OS. 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Lukkorengaspihtisarja 4.4.1, system 4 osaa

LUKKORENGASPIHTISARJA 4-OS.4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Iskutyökalusarja, lyötävät tuurnat, 4.4.1, System 14 osaa

ISKUTYÖKALUSARJA 14-OS. 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Hylsysarja, 1/4+1/2, 8.4.1, system 56 osaa

1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA 56-OS. 8.4.1

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikälevy, takaseinä Pidikkeiden/telineiden kiinnittämiseen

TAKASEINÄ TYÖKALUVAUNUUN BASIC 8.4

Työkalujen siistiin ja kompaktiin säilytykseen Basic-/Pro-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Tabletin / kannettavan tietokoneen teline työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TIETOKONE TELINE

Tablettien ja kannettavien tietokoneiden selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Takaosaan asennettava työkalunpidike ruuvimeisselien, vääntötyökalujen ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Puukansilevy työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN PUUKANSI 8.4 BASIC

Työkaluvaunuihin Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Kansilevy/työtaso ruostumatonta terästä työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN RST KANSI 8.4 BASIC

Työkaluvaunuihin Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Pullo-/purkkiteline, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN PULLOTELINE

Kemikaalipurkkien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Koneteline/iskuruuvinvääntimen pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN KONETELINE

Sivulle asennettava koneteline, konepidike esim. erilaisten iskuvääntimien ja akkuruuvinvääntimien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Ruuvimeisselien, kiintoavaimien ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Välijakajasarja, matala työkaluvaunuihin 8.4

TYÖKALUVAUNUN 8.4.1 LTK JAKAJAT

Matalat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Välijakajasarja, korkea työkaluvaunuihin 8.4

TYÖKALUVAUNUN 8.4.2 LTK JAKAJAT

Korkeat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot