Työkaluvaunu Basic 8.8
Työkaluvaunu Basic 8.8
TYÖKALUVAUNU BASIC 8.8 7LTK RAL9017
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksivaiheinen lukitus
- Keskuslukitus, sylinterilukko
- Yhdellä kädellä tehtävä lukituksen avaus ja erilliset vetolaatikoiden lukot estävät vetolaatikoita avautumasta tahattomasti
Vaunun siirtäminen on helppoa
Tukeva sivukahva
Laaja lisävarustevalikoima
Työkaluvaunu voidaan räätälöidä erilaisilla lisävarusteilla työtehtävään sopivaksi.
Täysin ulosvedettävät laatikot
Laatikoissa järjestelmäruudukkorakenne | ||
Tuotenro | Vetolaatikko | Ruudukon mitat |
0962 642 060 - 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 - 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 - 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
- 0962642073 TYÖKALUVAUNU BASIC 8.8 7LTK RAL9017 on kokonaan musta
- Toimitus sisältää tyhjän työkaluvaunun, ei sisällä työkaluja
Tiedot(X)
![]() | |
Väri | Liikenteenmusta RAL 9017 |
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 880 x 532 x 1022 mm |
Varusteet | 5 vetolaatikkoa L 674 x S 463 x K 71 mm |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |
Rullien /pyörien malli | 1 kääntöpyörä jarrulla (D: 125 mm) |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Laatikoiden määrä | 7 KPL |
Materiaali | Teräslevy |
Ulosvetotyyppi | Täysin ulosvedettävä |
Kantavuus | 300 kg |
Kantavuus, vetolaatikko | 30 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!