Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluvaunu Basic 8.8 työkaluilla

Työkaluvaunu Basic 8.8, varusteltu
TYÖKALUVAUNU BASIC8.8 TYÖKALUILLA 4 LTK

Tuotenro 0962639038

EAN 4062856634286

-
Työkaluvaunu Basic 8.8 työkaluilla

Tuotenro 0962639038

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisältää tarvikkeet
  • Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa

  • Täysin ulosvedettävät 7 vetolaatikkoa

  • Kaksivaiheinen lukitus

  • Tukeva sivukahva

  • Laaja lisävarustevalikoima
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

316 KPL

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

880 x 520 x 985 mm

Varusteet

5 vetolaatikkoa L 674 x S 463 x K 71 mm, 2 vetolaatikkoa, L 674 x S 463 x K 156 mm

Kantavuus/nostokyky

300 kg

Väri

Liikenteen musta RAL 9017

Laatikon väri

Musta

Ulosvetotyyppi

Täysin ulosvedettävä, Kuulalaakeroitu

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Työkaluvaunu Basic 8.8 työkaluilla sisältää:
1 x
Työkaluvaunu BASIC 8.8 system

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.8 7LTK RAL9017

Kuvaus:
Liikenteenmusta RAL 9017; Laatikoiden määrä: 7 KPL
Tilava ja kestävä työkaluvaunu
Määrä: 1 x
1 x
Hylsysarja 1/2, TX, 2.4.1, system 17 osaa

1/2 HYLSYSARJA TX 17-OS 2.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokolohylsysarja 1/2, 2.4.1, system 11 osaa

1/2 KUUSIOKOLO SRJ 11-OS. 2.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Hylsysarja 1/2, pitkät, 4.4.1, system

1/2 HYLSYSARJA PITKÄT 11-OS. 4.4.1

Kuvaus: 11 osaa
Määrä: 1 x
1 x
Hylsysarja 1/2, 4.4.1, system

1/2 HYLSYSARJA 23-OS 4.4.1

Kuvaus: 23-osainen
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavainsarja 4.4.1, system, rengaspää 15° kulmassa, metriset koot 17 osaa

KIINTORENGASAVAIN SRJ. 17-OS 4.4.1

Määrä: 1 x
Räikkäavainsarja, nivelellä 4.4.1, system
1 x
Räikkäavainsarja, nivelellä 4.4.1, system

RÄIKKÄAVAIN SRJ.12-OS. NIVEL 4.4.1

Kuvaus: 12-osainen
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja 4.4.1, System 8 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. 8-OS 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja, 4.4.1, TX, system 7 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. TX 7-OS 4.4.1

Kuvaus: Pyöreällä varrella ja reikäpäällä
Määrä: 1 x
1 x
Hylsysarja, 3/8+1/4, 8.4.1, system 91 osaa

1/4 JA 3/8 HYLSYSARJA 91-OS 8.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Kärkisarja 4.4.1, system 47 osaa

KÄRKISARJA 47 OS. 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Pihti- ja lukkorengaspihtisarja 8.4.1, system 25 osaa

PIHTI JA LUKKORENGASPIHTI 25-OS. 8.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Isku- ja asennustyökalusarja, mix, 8.4.1, system 19 osaa

ISKU- JA ASENNUSTYÖKALU SRJ 19-OS. 8.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavainsarja 8.4.1, system 27 osaa

KIINTORENGASAVAIN SRJ 27-OS. 8.4.1

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikälevy, takaseinä Pidikkeiden/telineiden kiinnittämiseen

TAKASEINÄ TYÖKALUVAUNUUN BASIC 8.8

Työkalujen siistiin ja kompaktiin säilytykseen Basic-/Pro-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Tabletin / kannettavan tietokoneen teline työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TIETOKONE TELINE

Tablettien ja kannettavien tietokoneiden selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Takaosaan asennettava työkalunpidike ruuvimeisselien, vääntötyökalujen ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Puukansilevy työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN 8.8 PUUKANSILEVY

Työkaluvaunuihin Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Kansilevy/työtaso ruostumatonta terästä työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN 8.8 RST KANSILEVY

Työkaluvaunuihin Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Pullo-/purkkiteline, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN PULLOTELINE

Kemikaalipurkkien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Koneteline/iskuruuvinvääntimen pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN KONETELINE

Sivulle asennettava koneteline, konepidike esim. erilaisten iskuvääntimien ja akkuruuvinvääntimien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Ruuvimeisselien, kiintoavaimien ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Välijakajasarja, matala työkaluvaunuihin 8.8

TYÖKALUVAUNUN 8.8.1 LTK JAKAJAT

Matalat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Välijakajasarja, korkea työkaluvaunuihin 8.8

TYÖKALUVAUNUN 8.8.2 LTK JAKAJAT

Korkeat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot