Työkaluvaunu RW 7.1, varusteltu
Työkaluvaunu RW 7.1, varusteltu
TYÖKALUVAUNU RW 7.1 TYÖKALUILLA 5LTK
Tuotenro 0962639380
EAN 4068362333583
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 380 KPL |
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 1200 x 555 x 1024 mm |
Varusteet | 4 vetolaatikkoa, L 671 x S 463 x K 64 mm, 1 ovi, 1 vetolaatikko L 1006 x S 463 x K 64 mm, 2 vetolaatikkoa, L 671 x S 463 x K 144 mm |
Kantavuus/nostokyky | 450 kg |
Väri | Harmaa |
Laatikon väri | Musta |
Ulosvetotyyppi | Täysin ulosvedettävä |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |