Työkaluvaunu SUPERIOR 8.8 muovisella tasolla
TYÖKALUVAUNU SUPERIOR 8.8 7LTK RAL7016
Tuotenro 5584113071
EAN 4099618977305
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vetolaatikot kolmivaiheisella lukituksella
- Sylinterilukon sisältävä keskuslukitusmekanismi lukitsee kaikki vetolaatikot
- Vetolaatikot pysyvät turvallisesti suljettuina kuljetuksen aikana
- Vetolaatikon ulosvedon estävä turvalukitus mahdollistaa vain yhden laatikon avaamisen kerrallaan, mikä suojaa vaunua kaatumiselta
- Vetolaatikot voidaan avata yksitellen ja yhdellä kädellä
Työkaluvaunua on helppo käyttää
- Vaunussa on neljä kestävää kumipyörää (yhdessä jarru), joiden avulla vaunu voidaan siirtää helposti suoraan työkohteelle
- Tukeva, ergonominen sivukahva helpottaa siirtämistä
- Vetolaatikot voidaan avata yhdellä kädellä
- Runsaasti säilytystilaa, syvät vetolaatikot koneille tai suurikokoisille esineille
- Käytännöllinen muovitaso toimii työtasona ja säilytyslokerikkona, lokerikon mitat vastaavat Würth-järjestelmän mitoitusta
Täydennettävissä yksilöllisesti lisävarusteilla
- Solumuovi- ja lämpömuotoillut sisäkkeet, lokerikot/kennostot, jakajat, ORSY-järjestelmälaatikot Würth-järjestelmän mitoissa, lokeroiden jakajat ja liukuestematot, jotka sopivat laatikoihin täydellisesti
- Käytännölliset lisäpidikkeet työkaluille ja pienille osille voidaan kiinnittää sivulla oleviin neliöreikiin
- Voidaan yksilöidä nimikilvellä
Pitkäikäiseen käyttöön korjaamoissa
- Vakaa rakenne, kantavuus jopa 500 kg
- Kokonaan ulosvedettävät, kuulalaakeroidut laatikot takaavat tasaisen ja sujuvan liikkeen
- Korkealaatuisella hienojakoisella jauhemaalilla maalattu, tyylikäs, helposti puhdistettava pinta
Tiedot(X)
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 868 x 554 x 1062 mm |
Pinta, pinnoite | Jauhemaalattu |
Materiaali | Teräslevy |
Materiaali, työtaso | Muovikansi |
Vetolaatikon väri | Pikimusta RAL 9005, strukturoitu |
Laatikoiden määrä | 7 KPL |
Varusteet | 5 vetolaatikkoa L 674 x S 463 x K 71 mm, 2 vetolaatikkoa, L 674 x S 463 x K 156 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Ulosvetotyyppi | Kuulalaakeroitu, Täysin ulosvedettävä |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |
Rullien /pyörien malli | 1 kääntöpyörä ilman jarrua (D: 125 mm), 1 kääntöpyörä jarrulla (D: 125 mm), 2 kiintopyörää ilman jarrua (D: 125 mm) |
Kantavuus/nostokyky | 500 kg |
Tuotteen paino | 60,000 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!