Työkaluvaunu SUPERIOR 8.8, varusteltu
Työkaluvaunu SUPERIOR 8.8, varusteltu
TYÖKALUVAUNU SUPERIOR 8.8 TYÖKALUIL 5LTK
Tuotenro 0962639378
EAN 4068362374111
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 378 KPL |
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 868 x 554 x 1062 mm |
Varusteet | 5 vetolaatikkoa L 674 x S 463 x K 71 mm, 2 vetolaatikkoa, L 674 x S 463 x K 156 mm |
Kantavuus/nostokyky | 500 kg |
Väri | Harmaa |
Laatikon väri | Musta |
Ulosvetotyyppi | Täysin ulosvedettävä, Kuulalaakeroitu |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |