Työkaluvaunu ULTIMATE 8.8 system muovisella työtasolla
Työkaluvaunu Ultimate 8.8, muovitaso
TYÖKALUVAUNU ULTIMATE 8.8 7LTK RAL5010FS
Tuotenro 5584212073
EAN 4099618480928
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin suuri ja tilava työkaluvaunu
- Würth-järjestelmän mitat 8.8 mahdollistavat laatikoiden varustamisen kaikilla Würth-järjestelmän tuotteilla
- Paljon säilytystilaa
- Runsaasti hyödynnettävää tilaa työkaluvaunun päällä ja ulkosivuilla
- Voidaan yksilöidä nimikilvellä
Tilava ja kestävä pinta
- Työtaso on helppo puhdistaa
Työkaluvaunulla on erittäin suuri kantavuus
- Kantavuus jopa 750 kg
- Erittäin kestävät pyörät
Vetolaatikot
- Tilavat vetolaatikot
- Vetolaatikon kantavuus on jopa 45 kg
- Lukittavassa sivulaatikossa voi säilyttää arvoesineitä, kannettavia tietokoneita, tabletteja, analyysilaitteita, asiakirjoja, piirustuksia jne. tai sitä voi käyttää tavallisena lisäsäilytystilana
- Sisämitat ovat järjestelmämittoja, joten vaunuun sopivat kaikki vaahtomuovi- ja lämpömuovatut sisäkkeet sekä Würth-järjestelmän laatikot, välijakajat, liukuestematot jne.
- Laadukas jauhemaalaus
Kolmivaiheinen lukitus
- Keskuslukitusjärjestelmä, jossa sylinterilukko on sijoitettu sivulle lukon ja avaimen suojaamiseksi vaurioilta. Lukitussylinteri on vaihdettavissa, ja sen voi yhdistää Würth-järjestelmän työtilan varusteisiin.
- Kaksi laatikkoa voidaan lukita yhdessä ja erikseen
- Vetolaatikoiden takaisinvetomekanismi estää laatikoita avautumasta vaunun liikuttelun aikana
- Ulosvedon estävä turvalukitus estää useiden vetolaatikoiden avaamisen samanaikaisesti, mikä minimoi vaunun kaatumisriskin
- Fast close-sulkumekanismi helpottaa laatikoiden sulkemista
Työkaluvaunua on helppo liikuttaa tukevien, ergonomisten kahvojen ja laadukkaiden pyörien ansiosta.
Optimoitu ja joustava reunasuojus kaikissa neljässä kulmassa suojaa iskuvaurioilta.
Työtasoon ja vaunun takaosaan integroidut pidikkeet laajalle lisävarustevalikoimalle mahdollistavat mittatarkan varusteiden yhdistelyn sekä joustavan ja helpon suunnittelun.
- Työkaluvaunu voidaan räätälöidä erilaisilla lisävarusteilla korjaamon tarpeisiin sopivaksi
- Laatikoita ja säilytyselementtejä voidaan käyttää kalusteissa, joissa on vastaavat järjestelmämitat
- Reikälevy sivussa
- Lisävarusteet voidaan kiinnittää vaunun taakse ja sivulle
- Yhteensopiva Würth-järjestelmälaatikoiden ja useiden muiden lisävarusteiden kanssa
- Kannattimet Würth-järjestelmälaatikoille työtason sivuilla auttavat ylläpitämään työpisteen siisteyttä ja järjestystä
- Työtaso voidaan vaihtaa
Laadukas jauhemaalaus luo tasaisen ja tyylikkään pinnan.
Tiedot(X)
Väri | Gential sininen RAL 5010, strukturoitu |
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 815 x 583 x 1030 mm |
Varusteet | 5 vetolaatikkoa L 673,5 x S 463 x K 68 mm, 2 vetolaatikkoa, L 673,5 x S 463 x K 148 mm, 1 vetolaatikko, L 272 x S 424 x K 77 mm |
Rullien tai pyörien määrä | 4 KPL |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Laatikoiden määrä | 7 KPL |
Materiaali | Teräslevy |
Ulosvetotyyppi | Kuulalaakeroitu, Täysin ulosvedettävä |
Kantavuus/nostokyky | 750 kg |
Kantavuus, vetolaatikko | 45 kg |
Materiaali, työtaso | Muovikansi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!