Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluvaunu WE 12.8

Työkaluvaunu, WE 12.8 system
TYÖKALUVAUNU WE 12.8 7LTK RAL7016

Tuotenro 0962639403

EAN 4099618286445

-
Työkaluvaunu WE 12.8

Tuotenro 0962639403

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vakaa, erittäin leveä, runsaasti säilytystilaa: kestävää teräslevyä, lukittavat pyörät, erittäin tilava

Vetolaatikot kolmivaiheisella lukituksella


  • Sylinterilukon sisältävä keskuslukitusmekanismi lukitsee kaikki vetolaatikot

  • Vetolaatikot pysyvät turvallisesti suljettuina kuljetuksen aikana

  • Vain yksi vetolaatikko voidaan avata kerrallaan, mikä suojaa vaunua kaatumiselta

  • Vetolaatikot voidaan avata yksitellen ja yhdellä kädellä


Työkaluvaunu mahdollistaa tehokkaan työskentelyn


  • Neljä kestävää kumipyörää (kahdessa jarru), joiden avulla vaunu voidaan siirtää helposti suoraan työkohteelle

  • Tukeva, ergonominen sivukahva helpottaa siirtämistä

  • Vetolaatikot voidaan avata yhdellä kädellä

  • Suuri säilytyskapasiteetti ja syvät vetolaatikot koneille tai suurikokoisille esineille

  • Suuri, kumipäällysteinen ja vaihdettavissa oleva säilytys- ja työtaso


Laajennettavissa käytännöllisillä lisävarusteilla


  • Solumuovi- ja lämpömuotoillut sisäkkeet, lokerikot/kennostot, jakajat, ORSY-järjestelmälaatikot Würth järjestelmän mitoissa, lokeroiden jakajat ja liukuestematot, jotka sopivat laatikoihin täydellisesti

  • Käytännölliset lisäpidikkeet työkaluille ja pienille osille voidaan kiinnittää sivulla oleviin neliöreikiin


Tiukat korjaamovaatimukset täyttävä


  • Suunniteltu suurille kuormille

  • Kuulalaakereiden avulla laatikot voidaan vetää ulos loppuun asti ja sujuvasti

  • Korkealaatuisella hienojakoisella jauhemaalilla maalattu ,tyylikäs, helposti puhdistettava pinta
Käyttöalue


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Leveä työtaso ja suuri säilytystila takaavat työvaiheiden sujuvuuden korjaamoilla.

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Materiaali

Teräslevy

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

1195 x 550 x 991 mm

Varusteet

5 vetolaatikkoa, L 1009 x S 464 x K 65 mm, 2 vetolaatikkoa, L 1009 x S 464 x K 144 mm

Ulosvetotyyppi

Täysin ulosvedettävä, Kuulalaakeroitu

Kantavuus, vetolaatikko

45 kg

Laatikoiden määrä

7 KPL

Laatikon väri

Pikimusta RAL 9005, strukturoitu

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Rullien /pyörien malli

2 kääntöpyörää jarrulla (D: 125 mm), 2 kiintopyörää ilman jarrua (D: 125 mm)

Kantavuus/nostokyky

450 kg

Materiaali, työtaso

Kumimatto

Tuotteen paino

97,400 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pulloteline, purkkipidike

PULLOTELINE TYÖKALUVAUNUUN

Asennettavaksi neliöreikälevyihin
x 1 kpl
Hylly, säilytyslokero

HYLLY SUORA TYÖKALUVAUNUUN

Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY®1-hyllyjärjestelmään
x 1 kpl
Tabletin / kannettavan tietokoneen teline työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TIETOKONE TELINE

Tablettien ja kannettavien tietokoneiden selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Takaosaan asennettava työkalunpidike ruuvimeisselien, vääntötyökalujen ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Pullo-/purkkiteline, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN PULLOTELINE

Kemikaalipurkkien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Koneteline/iskuruuvinvääntimen pidike työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN KONETELINE

Sivulle asennettava koneteline, konepidike esim. erilaisten iskuvääntimien ja akkuruuvinvääntimien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Ruuvimeisselien, kiintoavaimien ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Paperirullateline työkaluvaunun sivulle

RULLATELINE TYÖKALUVAUNUUN

Kestävä paperirullateline työkaluvaunuille Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
x 1 kpl
Välijakajasarja, matala työkaluvaunuihin 12.8

TYÖKALUVAUNUN 12.8 LTK JAKAJAT, MATALA

Matalat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Välijakajasarja, korkea työkaluvaunuihin 12.8

TYÖKALUVAUNUN 12.8. LTK JAKAJAT, KORKEA

Korkeat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Yläosa/-laatikosto työkaluvaunuun, WE 12.8

TYÖKALUVAUNU YLÄOSA WE 12.8 3LTK RAL7016

Tilava, raskaaseen käyttöön tarkoitetun työkaluvaunun liitos-/yläosa suurella hyötyalalla ja sivukahvoilla
x 1 kpl
Reikälevy takaseinä system WE 12.8 -työkaluvaunuihin

TAKASEINÄ TYÖKALUVAUNUUN WE 12.8

Työkalujen, pienten osien ja muiden työssä tarvittavien materiaalien selkeän järjestelmälliseen ja tilaa säästävään säilytykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Puukansi, -levy työkaluvaunuun

PUUKANSI TYÖKALUVAUNUUN WE 12.8

x 1 kpl
Liukukiskopari laatikoille työkaluvaunuun

LIUKUKISKO PARI WE, RW

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot