Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluvaunu WE 12.8, varusteltu

Työkaluvaunu WE 12.8, varusteltu
TYÖKALUVAUNU 12.8 TYÖKALUILLA 4LTK

Tuotenro 0962639382

EAN 4068362331060

-
Työkaluvaunu WE 12.8, varusteltu

Tuotenro 0962639382

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tilava, raskaaseen käyttöön tarkoitettu työkaluvaunu

Työkaluvaunussa perustyökalut asennustyöhön. Työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa. Työkaluilla kokomerkinnät. Laadukkaat työkalut aina järjestyksessä. Mahdollisuus tehdä myös räätälöity työkalupaketti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

382 KPL

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

1195 x 550 x 991 mm

Varusteet

5 vetolaatikkoa, L 1009 x S 464 x K 65 mm, 2 vetolaatikkoa, L 1009 x S 464 x K 144 mm

Kantavuus/nostokyky

450 kg

Väri

Harmaa

Vetolaatikon väri

Musta

Ulosvetotyyppi

Täysin ulosvedettävä

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Työkaluvaunu WE 12.8, varusteltu sisältää:
3 x
Tyhjä lokero, sisäke, system 4.4.1

VÄLILOKERO 4.4.1

Määrä: 3 x
0 x
Työkaluvaunu WE 12.8

TYÖKALUVAUNU WE 12.8 7LTK RAL7016

Kuvaus: Vakaa, erittäin leveä, runsaasti säilytystilaa: kestävää teräslevyä, lukittavat pyörät, erittäin tilava
Määrä: 0 x
0 x
Hylsysarja 1/2, TX, 2.4.1, system 17 osaa

1/2 HYLSYSARJA TX 17-OS 2.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Kuusiokolohylsysarja 1/2, 2.4.1, system 11 osaa

1/2 KUUSIOKOLO SRJ 11-OS. 2.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Hylsysarja 1/2, pitkät, 4.4.1, system

1/2 HYLSYSARJA PITKÄT 11-OS. 4.4.1

Kuvaus: 11 osaa
Määrä: 0 x
0 x
Hylsysarja 1/2, 4.4.1, system

1/2 HYLSYSARJA 23-OS 4.4.1

Kuvaus: 23-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Voimahylsysarja, kuusio, 1/2 tuumaa, 2.4.1, system

1/2 VOIMAHYLSYSARJA 16-OS. FOAM 2.4.1

Kuvaus: 16-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Voimahylsysarja, kuusiokolo, 1/2 tuumaa, 2.4.1, system

1/2 VOIMAHYLSYSARJA 6-KOLO 11-OS 2.4.1

Kuvaus: 11-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Voimahylsyjatkot, sarja, tarvikkeet , 1/2 tuumaa, 2.4.1, system

1/2 VOIMAHYLSY JATKO SRJ.6-OS. 2.4.1

Kuvaus: 6-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Voimahylsysarja, ulkoinen/sisäinen TX, 1/2 tuumaa, 2.4.1, system

1/2 VOIMAHYLSY SRJ TX / TX E 13-OS

Kuvaus: 13-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Voimahylsysarja, kuusio, pitkä, 1/2 tuumaa, 4.4.1, system

1/2 VOIMAHYLSYSARJA PITKÄT 12-OS. 4.4.1

Kuvaus: 12-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Nivelhylsyavainsarja 12-kulmainen, 4.4.1, system

NIVELHYLSYAVAIN SARJA 6-OS. 4.4.1

Kuvaus: 6-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Räikkäavainsarja, nivelellä 4.4.1, system

RÄIKKÄAVAIN SRJ.12-OS. NIVEL 4.4.1

Kuvaus: 12-osainen
Määrä: 0 x
0 x
Ruuvimeisselisarja 4.4.1, System 8 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. 8-OS 4.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Hylsysarja, 3/8+1/4, 8.4.1, system 91 osaa

1/4 JA 3/8 HYLSYSARJA 91-OS 8.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Kärkisarja 4.4.1, system 47 osaa

KÄRKISARJA 47 OS. 4.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Pihti- ja lukkorengaspihtisarja 8.4.1, system 25 osaa

PIHTI JA LUKKORENGASPIHTI 25-OS. 8.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Isku- ja asennustyökalusarja, mix, 8.4.1, system 19 osaa

ISKU- JA ASENNUSTYÖKALU SRJ 19-OS. 8.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Kiintorengasavainsarja 8.4.1, system 27 osaa

KIINTORENGASAVAIN SRJ 27-OS. 8.4.1

Määrä: 0 x
0 x
Ruuvimeisselisarja 8.4.1 21 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ ZEBRA 21-OS. 8.4.1

Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot