Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluvaunu, työpöytä pyörillä, RW7.1 system

Työkaluvaunu/-pöytä, RW 7.1 system
TYÖKALUVAUNU RW7.1 RAL7016

Tuotenro 0962639203
EAN 4099618169267
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu pyörillä varustettu tilava työpöytä, työkaluvaunu, jossa on suuri hyötypinta-ala, neliöreikälevy sivuseinät ja vankka työtaso

Työkaluvaunua on kätevä siirtää tukevan sivukahvan ansiosta



Würth järjestelmän mitat


  • Järjestelmän mittojen ansiosta vetolaatikkoihin sopivat kaikki järjestelmän vaahtomuovi- ja lämpömuovautuvat sisäkkeet sekä järjestelmälaatikot.

  • Säilytyslokero hyllyllä sopii Würth-järjestelmäsalkuille


Kolmivaiheinen lukitus


  • Keskuslukitus sylinterilukolla

  • Vetolaatikoiden kahvojen lukitusnastat (yhden käden avaus) ja vetolaatikoiden lukot estävät vetolaatikoita avautumasta liikuttelun aikana

  • Vetolaatikoiden lukitus parantaa vakautta ja estää kaatumisen. Vain yksi vetolaatikko voidaan avata kerrallaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Varusteet

1 vetolaatikko L 1006 x S 463 x K 64 mm, 4 vetolaatikkoa, L 671 x S 463 x K 64 mm, 2 vetolaatikkoa, L 671 x S 463 x K 144 mm

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Materiaali, työtaso

Multiplex-levy, pyökki

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

1200 x 555 x 1024 mm

Rullien tai pyörien määrä

4 KPL

Rullien /pyörien malli

2 kääntöpyörää jarrulla (D: 125 mm), 2 kiintopyörää ilman jarrua (D: 125 mm)

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Laatikoiden määrä

7 KPL

Materiaali

Teräslevy

Ulosvetotyyppi

Täysin ulosvedettävä

Kantavuus

450 kg

Kantavuus, vetolaatikko

45 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hylly, säilytyslokero Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY®1-hyllyjärjestelmiin

HYLLY SUORA TYÖKALUVAUNUUN

Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY®1-hyllyjärjestelmään
x 1 kpl
Tabletin / kannettavan tietokoneen teline Työkaluvaunujen takaosaan

TYÖKALUVAUNUN TIETOKONE TELINE

Tablettien ja kannettavien tietokoneiden selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Työkaluteline-/pidike Työkaluvaunujen takaosaan

TYÖKALUVAUNUN TYÖKALUTELINE

Takaosaan asennettava työkalunpidike ruuvimeisselien, vääntötyökalujen ja pihtien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/Ultimate-työkaluvaunuissa
x 1 kpl
Välijakajasarja, matala työkaluvaunuihin 8.8

TYÖKALUVAUNUN 8.8.1 LTK JAKAJAT

Matalat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Välijakajasarja, korkea työkaluvaunuihin 8.8

TYÖKALUVAUNUN 8.8.2 LTK JAKAJAT

Korkeat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Välijakajasarja, matala työkaluvaunuihin 12.8

TYÖKALUVAUNUN 12.8 LTK JAKAJAT, MATALA

Matalat vetolaatikon välijakajat työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
x 1 kpl
Pulloteline, purkkipidike

PULLOTELINE TYÖKALUVAUNUUN

Asennettavaksi neliöreikälevyihin
x 1 kpl
Reikälevy takaseinä työkaluvaunuun, pyörillä varustettuun RW-työpöytään

TAKASEINÄ TYÖKALUVAUNUUN RW 7.1

Työkalujen, pienten osien ja muiden työssä tarvittavien materiaalien selkeän järjestelmälliseen ja tilaa säästävään säilytykseen pyörillä varustetussa RW-työpöydässä
x 1 kpl