Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkypärä Zenith X

Turvakypärä Zenith X
TYÖKYPÄRÄ ZENITH X VALKOINEN

Tuotenro 9501011031

EAN 8057099224208

-
Työkypärä Zenith X

Tuotenro 9501011031

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Umpinainen korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.

Erityisen hyvin istuva kypärä, joka suojaa ja kestää kulutusta erinomaisesti. Lisäksi siihen on helppo liittää lisävarusteita. Suunniteltu teollisuuteen, rakennusalalle, sähkötöihin, pelastuskäyttöön, jne.



Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja kasvojensuojaimia EasyClick -pikakiinnityksellä ja siinä on kiinnityskolo nimikyltin tai otsavalaisimen kiinnittämiseksi ilman pantaa. Kypärän sivuilla on integroidut helppokäyttöiset kiinnikkeet otsavalaisimen kiinnittämiseksi otsapannalla. Taaemmissa kiinnikkeissä on lisäura narulla varustetuille korvatulpille ja sivuilla lovet kuppikuulosuojaimille. Kypärän takaosassa sisäpuolella on kiinnityspisteet erilaisille niskasuojille, ja ulkopuolella valmiiksi asennettuna merkintätarra käyttäjän nimelle ja puhelinnumerolle.



Kypärän ulkokuori on kevyttä polypropyleeni HD:tä, jossa on loistavat iskunvaimennusominaisuudet erityisesti kylmemmissä lämpötiloissa. Kuori kestää tavanomaisia materiaaleja paremmin kulutusta ja on helpompi puhdistaa. Sisäpuolella EPS-kennorakenne suojaa päätä D-Core-kaksoismateriaaliteknologialla, jossa suuritiheyksinen yläosa suojaa erityisestä ylhäältä tulevilta uhkilta. Matalatiheyksinen materiaali alaosassa päätä vasten tarjoaa kattavasti suojaa muista suunnista tulevilta uhkilta. Vastaavaa suojaustasoa ei esim. hihnarakenteisiin perustuvilla kypärillä voi saavuttaa.



Päähän kosketuksissa olevien alueiden minimointi, ja ilmakanavat kennon ja kuoren välissä yhdistettyinä sivuilla ja takana sijaitseviin 8 tuuletusreikään parantavat käyttömukavuutta. Hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa. Hihnaston laajojen säätöjen ansiosta sopii hyvin yhteen kuulonsuojainten kanssa. Leuan alueella eco-nahkainen, hypoallergeeninen ja pestävä suojus, joka tarjoaa poikkeuksellista käyttömukavuutta, ja ehkäisee ihoärsytystä.



Soveltuu 53-63 cm pään ympärysmitalle, ja mitoitus on säädettävissä lisäksi korkeuden ja niskaosan kulman osalta. Leukahihnassa on Ring To Hook -lenkki, jonka avulla kypärän voi kiinnittää työvaatetukseen tai varustereppuun, kun se ei ole päässä. Pehmusteet ovat DRY+ materiaalia, jonka antibakteerinen hopeaionikäsittely pitää kypärän raikkaampana. Ne siirtävät tehokkaasti kosteutta ja kuivuvat erittäin nopeasti, joten kypärä on mukava käyttää koko päivän.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

52 cm-63 cm

EN-standardi

397, 50365

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Materiaali

Polypropeeni, polyesteri, polyeteenikalvo

Säilyvyysaika tuotannosta

10 Vuotta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sisäpehmustesarja Kask Zenith X

SISÄPEHMUSTESARJA KASK ZENITH X

Vaihtopehmusteet kaikkiin Kask Zenith X -sarjan työkypäriin.
x 1 kpl
Kypäräkiinnitteinen kuulonsuojain Kask SC2

KUULONSUOJAIN KASK SC2 KYPÄRÄK.

Kaikkien Kask työkypärien kanssa yhteensopivaksi sertifioitu matalaprofiilinen sähköä johtamaton (dielectric) kuulonsuojain.
x 1 kpl
Kokovisiiri ZEN ARC VISOR kit luokka 1

KOKOVISIIRI ZEN ARC VISOR KIT LUOKKA 1

Valokaarisuojan tarjoava kirkas kokokasvosuojain Kask työkypäriin
x 1 kpl
Kokovisiiri ZEN FF VISOR kit metalliverkolla

KOKOVISIIRI ZEN FF VISOR KIT MET.VERKKO

Valmis setti, jossa kevyt Kask Zen MM Metal Mesh Visor metalliverkkovisiiri, Zen FF Visor Carrier yläkehys sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari kehyksen kiinnittämiseksi Kask Zenith -sarjan työkypäriin
x 1 kpl
Kuulonsuojain, Cessna CAP

KUULONSUOJAIN CESSNA CAP

x 1 kpl
Kuulonsuojain, Sniper CAP

KUULONSUOJAIN SNIPER CAP

x 1 kpl
Hikipanta vakio Kask Zenith X

HIKIPANTA VAKIO KASK ZENITH X

Vakiomallinen hikipanta otsan alueelle Kask Zenith X -sarjan työkypäriin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot