Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työmaakaappi pyörillä

Pariovikaappi pyörillä
TYÖMAAKAAPPI PYÖRILLÄ

Tuotenro 0957200

EAN 4099618109751

-
Työmaakaappi pyörillä

Tuotenro 0957200
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
Siirrettävä työmaakaappi, jossa säädettävät hyllytasot, lukittavissa riippulukolla.

Työmaakaappi pyörillä on erinomainen valinta pientarvikkeiden, työkalujen ja koneiden säilytykseen. Säädettävät ja jaettavat hyllylevyt mahdollistavat siistin ja järjestelmällisen säilytyksen. Kaappi on lukittavissa riippulukolla, joka varmistaa etteivät tärkeät tarvikkeet katoa. Kantavuus jopa 250 kg, joka mahdollistaa runsaan sisällön säilyttämisen järjestelmällisesti työpisteessä.



  • Siirrettävissä nostokorvakkeista, pyörät (ø 160 mm), 2 jarrullista

  • Säädettävät hyllytasot 870x450 mm (50 mm välein) ja hyllyjakajia 16 kpl

  • Lukittavissa riippulukolla - riippulukkosalvan reiän koko D8,5 mm

  • Toimitetaan kasattuna

  • Kantavuus 250 kg (50 kg / hylly)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

SIIRRELTÄVÄ HYLLYKAAPPI SÄÄDETTÄVILLÄ HYLLYLEVYILLÄ

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

1050 x 650 x 1695 mm

Hyllyjen määrä

4 KPL

Kantavuus, hylly

50 kg

Ovien määrä

2 KPL

Materiaali

Teräslevy, 1.0226

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty/sinkitty

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Messinkiriippulukko ABLOY 3020

RIIPPULUKKO ABLOY 3020 35 MM

Perinteinen, vakuutusyhtiöiden hyväksymä, ABLOY-riippulukko yleiskäyttökohteisiin.
x 1 kpl
Riippulukko ABLOY PL318C sin/sin

RIIPPULUKKO ABLOY PL318C SIN

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä yleisriippulukko yksittäisiin perustason lukituksiin.
x 1 kpl
Riippulukko Messinki

RIIPPULUKKO PITKÄSANKA 40MM

x 1 kpl
Riippulukko Messinki

ABUS RIIPPULUKKO 40MM MESSINKI

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot