Työmaakeskus Promalli
Työmaakeskus pro alakeskus
TYÖMAAKESKUS PROMALLI 63A
Tuotenro 0774765563
EAN 4056807461984
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suomessa suunniteltu ja valmistettu pienikokoinen työmaakeskus Pro on helppo käyttää ja liikutella. Se on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä. Sillä on IP44-luokitus ja se täyttää standardin EN 61439-4 vaatimukset. Paksu pulverimaalaus estää pinnan naarmuuntumisen. Syöttö 1 x 63 A 400 V, useita eri rasioita.
- Pienikokoinen, helppo käyttää ja liikutella
- Erittäin kestävä rakenne
- Paksu pulverimaalaus estää pinnan naarmuuntumisen
- Täyttää standardin EN 61439-4
- Syöttö: 1x 63A 400V kojevastake
- Rasiat:
1x 63A 400V kojevastake
1x 63A 400V rasia ketjutukseen
2x 32A 400V rasia
2x 16A 400V rasia
6x 16A 230V Schuko-rasia
- IP44
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | WHITOUT FRAME |
Ulostulo / lähtö | 6 suojakosketinpistorasiaa 16 A /250 V, 1 CEE 32 A / 400 V, 5-napainen, 2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen |
Pistorasian tyyppi | 2 CEE 32 A / 400 V, 5-napainen, 2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen, 6 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V, 1 CEE 63 A / 400 V, 5-napainen |
Johto-/kaapeliliitäntä | CEE 63 A / 400 V, 5-napainen |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Materiaali | Metalli |
Pituus x leveys x korkeus | 500 x 660 x 260 mm |