Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työmaakeskus THK316/2

Työmaakeskus, syöttökaapelilla THK316/2
TYÖMAAKESKUS KEHIKKOMALLI 2X16A CEE 3XPR

Tuotenro 0774765525
EAN 4053479953939

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevyt ja kestävä työmaakeskus tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet 10 metrin kaapelillaan. Sähkösinkitty metallikehikko ja IP44 takaavat turvallisen ja kestävän käytön.

Työmaakeskus THK316/2/10 on kevyt, kestävä ja turvallinen valinta työmaalle. Tässä 16A työmaakeskuksessa on pistorasioita: 2 kpl 5x16A 400V ja 3 kpl schuko 16A 230V, joten se tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet. Lisäksi mukana tulee 10 metrin kaapeli, joka kestää kovaa käyttöä ja äärimmäisiä lämpötiloja. Sähkösinkitty metallikehikko ja IP44 suojaus tekevät työmaakeskuksesta kestävän ja turvallisen valinnan kaikenlaiseen työskentelyyn.



  • Kevyt, kestävä ja turvallinen

  • 16A työmaakeskus

  • Pistorasiat: 2 kpl 5x16A 400V ja 3 kpl schuko 16A 230V

  • 10m Kaapeli (H07RN-F 5x2,5)

  • Käyttölämpötila -30 - +60°C

  • Sähkösinkitty metallikehikko

  • IP44

  • Kestää iskuja sekä kolhuja

  • Pistorasiat hyvin suojassa
HuomautusEi sisällä vikavirtasuojaa eikä sulakkeita
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

KäyttöalueRakennustyömaa käyttöön

Ulostulo / lähtö

2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen
3 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V

Pistorasian tyyppi

2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen
3 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V

Sisääntulo

CEE 16 A / 400 V, 5-napainen

Johto-/kaapeliliitäntä

CEE 16 A / 400 V, 5-napainen

Johdon / kaapelin tyyppi

H07RN-F5G2,5 mm²

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

10 m

Pääsulake

Suojamaadoittamaton

IP-suojausluokka

IP 44

Käyttölämpötila vähint./enint.

-30 – 60 °C

Materiaali

Muovi/teräs

Pituus x leveys x korkeus

26 x 26 x 21 cm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vikavirtasuoja 1-vaiheinen

VIKAVIRTASUOJAJATKOJOHTO 3-OS 10MA

x 1 kpl
Jännitteentunnistin Trifitek TR-10 Trifitek

JÄNNITTEENTUNNISTIN TRIFITEK 1000V AC

TR-10 jännitteenkoetin on nopea, luotettava ja kätevä työkalu AC-jännitteen tunnistamiseen. LED-valaisin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn myös pimeässä. Koetin on kompaktin kokoinen.
x 1 kpl
Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V

JÄNNITTEENKOETIN TRIFITEK TR-1000 1000V

x 1 kpl
Vikavirtasuoja 3-vaiheinen

VIKAVIRTASUOJA 1 OSAINEN 30MA VOIMAVIRTA

x 1 kpl
Työmaakeskus Promalli

TYÖMAAKESKUS PROMALLI 63A

x 1 kpl
CEE-jatkojohto

JATKOJOHTO VOIMAVIRTA 16A 20M H07RN-F

Kuminen jatkojohto H07RN-F raskaaseen käyttöön
x 1 kpl
Jatkojohto

JATKOJOHTO 230V 2-OS H07RN-F 2,5MM2 20M

Laadukas ja kestävä 20 metrin pituinen jatkojohto, jossa on pakkasenkestävä kumikaapeli. Tynnyripää helpottaa käyttöä ja varmistaa luotettavan yhteyden.
x 3 kpl
Voimapistotulppa vaihevaihtimella, 400 V, 6 H

PISTOTULPPA VOIMAVIRTA 16A VAIHEVAIHDIN

Ruuviliitäntä, jossa sisäänrakennettu vedon poisto, tiiviste ja kaapelin taittumissuojaus
x 1 kpl
Betoninkovetus BET kaapeli

BETONINKOVETUSKAAPELI TERMARIL 10M 230V

x 1 kpl
Sähkölämmitin Remko Elkomat

SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 3.2KW 230V

Remko Elkomat sähkölämmittimet tarjoavat luotettavan lämmityksen ja tehokkaan kuivauksen kestävällä rakenteella. Voit käyttää puhaltimia myös pelkästään tuuletuksen.
x 1 kpl
Työvalaisin, Led-nauha

TYÖVALAISIN LED NAUHA 50M 230V

Valotehoa löytyy
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h

PISTOTULPPA VOIMAVIRTA 400V 16A UROS

Ruuviliitäntä, jossa sisäänrakennettu vedon poisto, tiiviste ja kaapelin taittumissuojaus
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot