Työmaakeskus salkkumalli
Työmaakeskus alakeskus salkkumalli
TYÖMAAKESKUS 32A SALKKUMALLI
Tuotenro 0774765532
EAN 4056807455617
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus on vankka ja vahva ratkaisu, joka tarjoaa luotettavan virtalähteen työmaalla. Kompaktiin koteloon rakennetussa salkussa on erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen käyttää. Lisäksi sen keveys tekee siitä helpon kuljettaa ja asentaa eri työmaaympäristöihin.
- Vankka ja vahva kotimainen alakeskus
- Kompaktiin koteloon rakennettu
- Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle
- Kevyt
- Edullinen
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | WITHOUT A FRAME |
Ulostulo / lähtö | 1 CEE 32 A / 400 V, 5-napainen, 1 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen, 4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V |
Pistorasian tyyppi | 2 CEE 32 A / 400 V, 5-napainen, 4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V |
Sisääntulo | CEE 32 A / 400 V, 5-napainen |
Johto-/kaapeliliitäntä | CEE 32 A / 400 V, 5-napainen |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Pituus x leveys x korkeus | 400 x 300 x 100 mm |