Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työmaakeskus salkkumalli

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 16A

Tuotenro 0774765516

EAN 4056807455600

-
Työmaakeskus salkkumalli

Tuotenro 0774765516
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
Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus tarjoaa luotettavan virtalähteen eri työmaaympäristöihin. Kompakti kotelorakenne erillisillä sulakkeilla tekee siitä turvallisen ja kätevän käyttää.

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus on vankka ja vahva ratkaisu, joka tarjoaa luotettavan virtalähteen työmaalla. Kompaktiin koteloon rakennetussa salkussa on erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen käyttää. Lisäksi sen keveys tekee siitä helpon kuljettaa ja asentaa eri työmaaympäristöihin.



  • Vankka ja vahva kotimainen alakeskus

  • Kompaktiin koteloon rakennettu

  • Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle

  • Kevyt

  • Edullinen

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

WITHOUT A FRAME

Ulostulo / lähtö

2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen, 4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V

Pistorasian tyyppi

4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V, 2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen

Sisääntulo

CEE 16 A / 400 V, 5-napainen

Johto-/kaapeliliitäntä

CEE 16 A / 400 V, 5-napainen

IP-suojausluokka

IP 44

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Pituus x leveys x korkeus

280 x 280 x 40 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot