Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työmaakeskus salkkumalli kehikolla

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 16A KEHIKOLLA

Tuotenro 0774765517

EAN 4056807455587

-
Työmaakeskus salkkumalli kehikolla

Tuotenro 0774765517
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
Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus on kompakti, vankka ja kehikon ansiosta hyvin suojattu. Helppo siirtää ja sisältää erilliset sulakkeet turvallista käyttöä varten.

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus kotelossa ja kehikolla on kompakti, vankka ja vahva ratkaisu. Kehikon ansiosta keskus on hyvin suojattuna kolhuilta. Kompaktin koonsa ansiosta helppo siirtää paikasta toiseen työmaalla. Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle takaavat turvallisen ja kätevän käytön.



  • Vankka ja vahva kotimainen alakeskus

  • Kompaktiin koteloon rakennettu

  • Kehikko

  • Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle

  • Edullinen

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

WITH A FRAME

Ulostulo / lähtö

2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen, 4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V

Pistorasian tyyppi

2 CEE 16 A / 400 V, 5-napainen, 4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V

Sisääntulo

CEE 16 A / 400 V, 5-napainen

Johto-/kaapeliliitäntä

CEE 16 A / 400 V, 5-napainen

IP-suojausluokka

IP 44

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Pituus x leveys x korkeus

510 x 400 x 210 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot