Työmaakeskus salkkumalli kehikolla
Työmaakeskus salkkumalli, kehikolla
TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 32A KEHIKOLLA
Tuotenro 0774765533
EAN 4056807455594
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus kotelossa ja kehikolla on kompakti, vankka ja vahva ratkaisu. Kehikon ansiosta keskus on hyvin suojattuna kolhuilta. Kompaktin koonsa ansiosta helppo siirtää paikasta toiseen työmaalla. Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle takaavat turvallisen ja kätevän käytön.
- Vankka ja vahva kotimainen alakeskus
- Kompaktiin koteloon rakennettu
- Kehikko
- Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalliselle pistorasialle
- Edullinen
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | WITH A FRAME |
Ulostulo / lähtö | 1 CEE 32 A / 400 V, 5-napainen, 4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V |
Pistorasian tyyppi | 2 CEE 32 A / 400 V, 5-napainen, 4 suojakosketinpistorasiaa 16 A / 250 V |
Sisääntulo | CEE 32 A / 400 V, 5-napainen |
Johto-/kaapeliliitäntä | CEE 32 A / 400 V, 5-napainen |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Pituus x leveys x korkeus | 510 x 400 x 210 mm |