Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työntö-/ikkunasalpa

Ikkunasalpa
TYÖNTÖSALPA ZN 80X30 MM

Tuotenro 0689400806

EAN 4053479941608

-
Työntö-/ikkunasalpa

Tuotenro 0689400806
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
Suora keskiosa
Huomautus

Halkaisijaltaan 2,5 mm:n ruuveja voidaan käyttää kiinnittämään ikkunasalpoja, joiden pohjalevyn pituus on 60 mm. Jos pohjalevyn pituus on vähintään 80 mm käytä ikkunasalpojen kiinnittämiseen halkaisijaltaan 3 mm:n ruuveja.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Voidaan käyttää teräs-, alumiini- tai puupinnoilla.

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pohjalevyn pituus

80 mm

Pohjalevyn leveys

30 mm

Toimitus sisältää

lug

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot