Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työntömitta 500/150mm

Digitaalinen työntömitta Ultra
DIGITAALINEN TYÖTÖMITTA ULTRA 500MM

Tuotenro 9501020509

EAN 4066918102850

-
Työntömitta 500/150mm

Tuotenro 9501020509
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
Työntömitta pitkällä alapuolisella mittakärjellä.

Digitaalinen työntömitta karkaistua ruostumatonta terästä. Mitassa on suuri LCD-näyttö sekä lukitusruuvi ja hienosäätö. Toimii paristolla (CR 2032 3V). Mitta toimitetaan kotelossa.



Toiminnot:


  • Päällä / pois

  • Mm / tuumainen kommutointi

  • Nolla-asetus missä tahansa asennossa

  • Esiasetustoiminto ±

  • Hold-toiminto

  • ABS-toiminto
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Absoluuttinen pituuden mittaustarkkuus

0,05 mm

Resoluutio

0,01 mm

Mittausalue enint. (pituus)

500 mm

Leuan pituus

150 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot