Työntömitta Lukitusruuvilla
Työntömitta lukitusruuvilla
TYÖNTÖMITTA 0-150 MM WÜRTH LUKITUSRUUVI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kierretaulukko takana
- Ruostumatonta terästä
- Perusasteikossa ja nonius-asteikossa mattakromattu pinta
- Hiotut ja limitetyt mittausleuat
- Syvyysmitta liukusäätimessä
- Toimitetaan muotoillussa kotelossa
Tiedot(X)
Mittausalue enint. (pituus) | 150 mm |
Sisäpituuden mittausalue vähint./enint. | 0-145 mm |
Nonius-asteikkojako (britt.) | 1/128 tuumaa |
Nonius-asteikkojako | 0,05 mm |
Leuan pituus | 40 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs, 1.4034 |
Standardit | ISO 13385-1 |
Tuotteen paino | 204 g |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-150 mm |