Työntömitta Mitutoyo 530
Tarkkuustyöntömitta Mitutoyo 530
TYÖNTÖMITTA 150MM 530-104
Tuotenro 9501010162
EAN 4065746324182
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Analoginen karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntömitta. Työntömitassa on lukitustoiminto, joka varmistaa mittauksen tarkkuuden.
- Analoginen
- Ruostumatonta terästä, karkaistu
- Mattakromattu
9501010152 - lØ1.9
9501010154 - litteä
9501010157 - ei syvyysmittausta
9501010163 - ruuvi liukusäätimen alapuolella
9501010166 - kovametallipinnoite sisä- ja ulkoleuoissa
9501010167 - kovametallipinnoite ulkoleuoissa
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Mittausalue enint. (pituus) | 150 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,05 mm, 1/128 tuumaa |
Leuan pituus | 40 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
DIN | 862 |
Standardit | DIN 862 |
Valmistajan tuotenumero | 530-104 |
Tuotteen paino | 143 g |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-150 mm |