Työntömitta kellolla Mitutoyo 505
Tarkkuustyöntömitta, mittakello Mitutoyo 505
KELLO TYÖNTÖMITTA 150MM 505-730
Tuotenro 9501010373
EAN 4065746379465
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkkuustyöntömitta, on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on karkaistu mattakromattu pinta. Hammastanko on suojattu lialta ja kello on jalokivilaakeroitu, mikä lisää mittauksen tarkkuutta. Litteä syvyysmittaustanko ja lukitus yläruuvilla. Leukasyvyyttä voi säätää eri malleissa, joten voit valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon.
- Ruostumatonta terästä, karkaistu, mattakromattu, sormipyörällä
- Hammastanko suojattu lialta, kello jalokivilaakeroitu
- Litteä syvyysmittaustanko
- Leukasyvyys 40 mm (9501010375, 95011010376 leukasyvyys 50 mm. 9501010377 leukasyvyys 64 mm)
- Lukitus yläruuvilla
Tuotteet 9501 010 374, 9501 010 376 ja 9501 010 377 toimitusmyynnissä.
Tiedot(X)
Mittausalue enint. (pituus) | 150 mm |
Leuan pituus | 40 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
DIN | 862 |
Standardit | DIN 862 |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,03 mm |
Tuotteen paino | 175 g |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-150 mm |