Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työntömitta, mini

Työntömitat mini
TYÖNTÖMITTA MESSINKIÄ 80 MM

Tuotenro 071576 091

EAN 4053479948027

-
Työntömitta, mini

Tuotenro 071576 091

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pienikokoinen analoginen työntömitta messinkisellä rungolla.

Pienikokoinen analoginen työntömitta messinkisellä rungolla. Kompakti koko mahdollistaa sen helpon kuljettamisen vaikka rintataskussa.



  • Pituus 80mm

  • Analoginen

  • Messinkiä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nonius-asteikkojako

0,1 mm

Leuan pituus

20 mm

Materiaali

Messinki

Tuotteen paino

49 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot