Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työpaita pitkähihainen Heavy

Työpaita pitkät hihat PRINTER HEAVY
TYÖPAITA PRINTER HEAVY PH MUSTA M

Tuotenro 5359400231

EAN 4065746726245

-
Työpaita pitkähihainen Heavy

Tuotenro 5359400231

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muodikas puuvillapaita on miellyttävän tuntuinen päällä

Miellyttävän pehmeä ja laadukas työpaita napakkaa puuvillaa. Pääntiellä on kaksinkertainen resori, joka pitää hyvin muotonsa pesusta ja käyttökerrasta toiseen. Vahvistetut olkasaumat ja niskasauman kaksoistikkaus antavat paidalle ryhtiä.



  • Vahvistetut olkasaumat

  • Oeko-tex sertifioitua 100% puuvillaa

  • Unisex-malli

Vaaleanharmaat paidat toimitusmyynnissä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

M

Materiaali

100 % puuvillaa

Kankaan paino / m2

180 g

Pesulämpötila

60°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot