Työpaita pitkähihainen Heavy
Työpaita pitkät hihat PRINTER HEAVY
TYÖPAITA PRINTER HEAVY PH MUSTA XS
Tuotenro 5359400233
EAN 4065746726238
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Miellyttävän pehmeä ja laadukas työpaita napakkaa puuvillaa. Pääntiellä on kaksinkertainen resori, joka pitää hyvin muotonsa pesusta ja käyttökerrasta toiseen. Vahvistetut olkasaumat ja niskasauman kaksoistikkaus antavat paidalle ryhtiä.
- Vahvistetut olkasaumat
- Oeko-tex sertifioitua 100% puuvillaa
- Unisex-malli
Vaaleanharmaat paidat toimitusmyynnissä.
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | XS |
Materiaali | 100 % puuvillaa |
Kankaan paino / m2 | 180 g |
Pesulämpötila | 60°C |