Työpöydän valaisin kiinnikerungolla
Työpöydän valaisin kiinnikerungolla
TYÖPISTEVALAISINPAKETTI 1500MM MUSTA
Tuotenro 0957510613
EAN 4099618144851
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Työpöydän valaisinpaketti, jolla saat työpisteellesi optimaalisen valon. Valaisin on 1150mm pitkä ja sen valoteho on 3400 lm. Valon värilämpötila on 5000 K. Valaisimen väri on RAL 9007 (Alumiini). Poikkitukeen voidaan kiinnittää myös kevenninkisko. Pakkaus sisältää tukirungot, poikkituen ja valaisimen.
1500 mm pöytiin - syvyys 600 mm
0957 510 615
0957 510 614
0957 510 613
2000 mm pöytiin - syvyys 600 mm
0957 510 618
0957 510 617
0957 510 616
Tiedot(X)
Materiaali | Teräslevy |
Väri | Pikimusta RAL 9005 |
Leveys x korkeus x syvyys | 1460 x 100 x 608 mm |
Tuotteen paino | 11 kg |