Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työpöytä BASIC, kiinteä

Työpöytä, BASIC, kiinteä
TYÖPÖYTÄ BASIC M1500

Tuotenro 0957506210

EAN 4099618394843

-
Työpöytä BASIC, kiinteä

Tuotenro 0957506210
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
Yleiskäyttöinen työpöytä esim. kokoonpanotöihin
  • Vakaa teräslevyrakenne, taitettu useita kertoja

  • Poikkituki jalkojen välillä parantaa vakautta

  • Työtason kantavuus 500 kg (tasaisesti jakautuneella kuormalla)
Huomautus

BASIC WT -työpöydät toimitetaan koottuina. Yksilöllisten, muunneltujen mallien kokoamisesta asiakas vastaa itse.

TOIMITETAAN OSISSA
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

TYÖPÖYTÄ TERÄSTASOLLA

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

1500 x 750 x 840 mm

Leveys x syvyys

1500 x 750 mm

Työskentelykorkeus

840 mm

Kantavuus, vetolaatikko

0 kg

Kehyksen/rungon väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Materiaali

Teräslevy

Kantavuus/nostokyky

500 kg

Materiaali, pöytälevy

Pyökistä valmistettu Multiplex-levy

Pöytälevyn paksuus

40 mm

Pinnoite, pöytälevy

Teräslevypinta, 2 taitosta

Malli

Teräs

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vetolaatikosto, BASIC

TYÖPÖYDÄN VETOLAATIKOSTO BASIC 3

Työkalujen ja muiden työssä tarvittavien tarvikkeiden säilytykseen.
x 1 kpl
Ruuvipuristin Mondial

RUUVIPURISTIN 175 MM

x 1 kpl
Tukiraudat, kiinnitysprofiilipari Reikälevyille, työpöydille/-pisteille

TUKIRAUDAT REIKÄLEVYLLE 820MM RAL 9005

Minkä tahansa työpöydän muuntamiseen ergonomiseksi työpisteeksi
x 1 kpl
Reikälevy

TYÖPÖYTÄ PRO 1500 REIKÄLEVY MUSTA 800MM

Työkalujen ja pienten osien selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot