Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työpöytä PRO

Työpöytä PRO WUSK kiinteällä hyllyllä
TYÖPÖYTÄ BLACK PRO 1500MM

Tuotenro 0957312517
EAN 4062856507306

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tukeva pöytä säilytystilalla
  • Massiivipuulevy metallipinnoitteella

  • Musta lukittava vetolaatikko (150 x 502 x 567 mm)

  • Integroitavissa myös reikälevy pöytätason taakse


  • Pyörät lisävarusteena

  • Toimitetaan kasattuna
Huomautus

Toimitetaan kasattuna

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

Työpöytä metallipinnalla sis. yhden laatikon

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

1500 x 750 x 840 mm

Leveys x syvyys

1500 x 750 mm

Työskentelykorkeus

840 mm

Laatikoiden määrä

1 KPL

Varusteet

1 vetolaatikko, laatikon korkeus 100 mm / etukorkeus 150 mm

Kehyksen/rungon väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Laatikon väri

Pikimusta RAL 9005

Kantavuus

800 kg

Materiaali, pöytälevy

Pyökistä valmistettu Multiplex-levy

Pöytälevyn paksuus

40 mm

Pinnoite, pöytälevy

Teräslevypinta, 2 taitosta

Malli

1 vetolaatikko

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot