Työpöytä, system 1500 mm, 2 kiinteää jalkaparia ja ripustettava laatikosto 8.6
Järjestelmätyöpöytä 1500 mm 2 jalkaparia/vetolaat.
TYÖPÖYTÄ SYSTEM 8.6 3LTK 1500MM
Tuotenro 5583226053
EAN 4065746480468
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kantavuus jopa 800 kg
- Tukeva työtaso varmistaa vakaan rakenteen ja pitkän käyttöiän
- Kiinteät työpöydän jalat, jotka on valmistettu 60x30 mm:n putkesta kahdella korkeusvaihtoehtoehdolla tarjoavat sopivan työkorkeuden valinnan ja erinomaisen vakauden
- Ripustettavaa laatikostoa (järjestelmä 8.6) voidaan täydentää joustavasti lisätarvikkeilla ja järjestelyelementeillä järjestelmän mittojen puitteissa
- Laaja lisätarvikevalikoima mahdollistaa työpöydän täydentämisen yksilölliseksi työpisteeksi
- Laadukas jauhemaalattu pinta
- Vetolaatikosto 8.6: Lukkoelementti mekaanisella sylinterilukolla ja merkintäkentällä, haptinen alumiinikahva ja korkealuokkainen rakenne merkintämahdollisuudella sekä rullalaakeroidut täysin ulosvedettävät laatikot, joiden kantavuus on 80 kg
Tiedot(X)
Leveys x syvyys x työskentelykorkeus | 1500 x 750 x 955 mm |
Materiaali, työtaso | Multiplex-levy, pyökki |
Pinnoite, työtaso | Lakattu, väritön/läpinäkyvä lakkaus |
Työtason paksuus | 40 mm |
Mitat, system | 8.6 |
Lukkotyyppi | Sylinterilukko |
Kaapin korkeus | 405 mm |
Laatikoiden määrä | 3 KPL |
Varusteet | 1 vetolaatikko, etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, etukorkeus 120 mm |
Ulosvetotyyppi | Täysin ulosvedettävä |
Kantavuus, vetolaatikko | 80 kg |
Väri, suojus/kotelo/runko | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Etupuolen väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Kantavuus/nostokyky enint. | 800 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!