Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työpöytäpaketti Pro

Työpöytäpaketti PRO
TYÖPÖYTÄPAKETTI 1500MM PRO

Tuotenro 0957212235

EAN 4062856365982

-
Työpöytäpaketti Pro

Tuotenro 0957212235
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
Valmiiksi kasattu monipuolinen työpöytäpaketti 800kg kantavuudella.

Työpöytäpaketti PRO tarjoaa käyttäjälle täydellisen työskentelyympäristön, jossa yhdistyvät käytännöllisyys ja tyylikkyys. Korkealaatuiset materiaalit, kuten massiivipuulevy ja metallipinta, takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Lukittavat vetolaatikot tuo lisää säilytystilaa ja järjestystä työpisteelle, samalla kun reikälevy mahdollistaa järjestelmälliset kiinnitykset erilaisille työkaluille ja tarvikkeille. Tuote toimitetaan valmiiksi kasattuna, joten voit aloittaa työskentelyn heti ilman ylimääräistä vaivaa.



  • Pyörät lisävarusteena

Sisältää:


  • Reikälevytausta (800 mm korkea, musta)

  • Reikälevyn tukipilarit

  • Pöytä massiivipuulevyllä + metallipinta

  • 3 vetolaatikon lokerikko, lukittava (musta)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

Työpiste sis. reikälevyn ja laatikoston

Leveys x syvyys

1500 x 750 mm

Työskentelykorkeus

840 mm

Laatikoiden määrä

3 KPL

Varusteet

1 vetolaatikko, laatikon korkeus 70 mm / etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, laatikon korkeus 100 mm / etukorkeus 120 mm

Kehyksen/rungon väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Laatikon väri

Pikimusta RAL 9005

Kehyksen/rungon malli

Nelikulmainen teräsputki

Kantavuus/nostokyky

800 kg

Materiaali, pöytälevy

Pyökistä valmistettu Multiplex-levy

Pöytälevyn paksuus

40 mm

Pinnoite, pöytälevy

Teräslevypinta, 2 taitosta

Väri

Mustanharmaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot