Työpukki Würth Pro
Työskentelyalusta Pro
TYÖPUKKI PRO 3 ASKELTA
Tuotenro 0962975383
EAN 4062856744084
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Työskentelyalusta Pro tarjoaa käyttäjälleen leveät, uritetut askelmat ja 80 mm syvissä askelmissa hyvän pidon, mikä tekee työskentelystä turvallista ja mukavaa. Työtason mitat ovat 300 x 600 mm, ja se täyttää VNa 205/2009 ja RT-ohjeen vaatimukset, joten voit luottaa sen laatuun ja turvallisuuteen. Max kuormitus on 150 kg ja tuote on EN 131 hyväksytty, joten voit olla varma sen kestävyydestä ja luotettavuudesta. Työskentelyalusta Pro on täydellinen valinta, kun tarvitset turvallisen ja mukavan alustan työskentelyyn.
- Työtason mitat 300 x 600 mm
- Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset
- Täyttää RT-ohjeen vaatimukset
- EN 131 hyväksytty
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Pituus x leveys | 730 x 865 mm |
Tason mitat | 300 x 600 mm |
Kantavuus/nostokyky enint. | 150 kg |
Jalustan korkeus | 730 mm |
Työskentelykorkeus | 730 mm |
Kuljetusmitat | 840 x 600 x 280 mm |
Paino | 7200 g |