Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työpukki Würth Pro

Työskentelyalusta Pro
TYÖPUKKI PRO 4 ASKELTA

Tuotenro 0962975384
EAN 4062856744077
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Työskentelyalusta Pro tarjoaa leveät, uritetut askelmat ja hyvän pidon, tekee työskentelystä turvallista ja mukavaa. Laadukas ja kestävä tuote täyttää VNa 205/2009 ja RT-ohjeen vaatimukset, EN 131 hyväksytty ja kestää 150 kg kuorman. Valitse luotettava ja turvallinen Työskentelyalusta Pro työskentelyyn.

Työskentelyalusta Pro tarjoaa käyttäjälleen leveät, uritetut askelmat ja 80 mm syvissä askelmissa hyvän pidon, mikä tekee työskentelystä turvallista ja mukavaa. Työtason mitat ovat 300 x 600 mm, ja se täyttää VNa 205/2009 ja RT-ohjeen vaatimukset, joten voit luottaa sen laatuun ja turvallisuuteen. Max kuormitus on 150 kg ja tuote on EN 131 hyväksytty, joten voit olla varma sen kestävyydestä ja luotettavuudesta. Työskentelyalusta Pro on täydellinen valinta, kun tarvitset turvallisen ja mukavan alustan työskentelyyn.



  • Työtason mitat 300 x 600 mm

  • Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset

  • Täyttää RT-ohjeen vaatimukset

  • EN 131 hyväksytty
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Alumiini

Pituus x leveys

990 x 950 mm

Tason mitat

300 x 600 mm

Kantavuus/nostokyky enint.

150 kg

Jalustan korkeus

990 mm

Työskentelykorkeus

990 mm

Kuljetusmitat

1105 x 600 x 280 mm

Paino

9400 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot