Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työshortsit Cheavy

Työshortsit, Cheavy
CHEAVY TYÖSHORTSIT, MUSTA 42

Tuotenro 5359019942

-

Työshortsit Cheavy

Tuotenro 5359019942

-

Määrä

P-koko:

x1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • 3/4 mittaiset

  • Harmaat kontrastitikkaukset, lisänä punaisia koristetikkauksia

  • Farkkumainen, suorat lahkeet

  • Niittivahvisteiset etutaskut

  • Läpälliset reisitaskut nepparikiinnityksellä

  • Takataskut

  • Vyölenkit

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Musta

Koko

42

Materiaali

100% puuvillaa

Kankaan paino / m²

265 g

Pesulämpötila

60°C

Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot