Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Työtakki musta Comfort

Fleecetakki micro
TYÖTAKKI MUSTA COMFORT XL

Tuotenro 5359181754

-

Työtakki musta Comfort

Tuotenro 5359181754

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Musta erittäin joustava työtakki vetoketjulla, harjatulla fleece-sisäpinnalla.
  • Musta väritys, efektinä punaisia yksityiskohtia

  • Pystykaulus

  • Paljon taskuja: kaksi rintataskua ja sivutaskua vetoketjulla, sisäpuolella isot pussitaskut molemmilla puolilla

  • Pyöristetty ja hieman pidennetty takahelma

  • Joustavat kanttinauhat hihansuissa ja helmassa

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

XL

Materiaali

89% polyesteriä, 11% elastaania

Pesulämpötila

40°C

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot