Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
ISO 4014 sinkitty teräs 8.8
KUUSIORUUVI ISO 4014 8.8 ZN M33X130
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M33 |
Pituus (l1) | 130 mm |
Kannan korkeus (k1) | 21 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 50 |
Standardit | ISO 4014 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 78 mm |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |