Kuusioruuvi, täyskierre
ISO 4017 haponkestävä teräs A4-80, pinnoitt.
KUUSIORUUVI ISO 4017 A4/80 AV18 M12X60
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Pituus (l1) | 60 mm |
Kannan korkeus (k1) | 7,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 18 |
Standardit | ISO 4017 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 80 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |