Lukkoruuvi, kupukanta, neliölukitsin DIN 603 mutterilla, teräs, 4.8, sinkitty, sinipassivoitu
DIN 603, teräs 4.8, sinkitty, mutterilla
LUKKOR. DIN603 4.8 MUTTERILLA ZN M6X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Neliökaulus kiinnittää kupukantaruuvin esimerkiksi soikeaan reikään ja mahdollistaa kiristyksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.
Tiedot(X)
Käytetään puurakentamisessa, erityisesti puusepänteollisuudessa, valmistalojen rakentamisessa, ajoneuvojen valmistuksessa (esim. kuorma-autojen kuormatasoissa), veneen valmistuksessa, messurakentamisessa, rakennustelineiden rakentamisessa, raskaiden purettavien kuljetustelineiden tai konelaatikoiden valmistuksessa ja merikuljetuksissa käytettävien kuljetuslaatikoiden valmistuksessa. Puukappaleiden tai puun ja metallikappaleiden liittämiseen. Lukkoruuvin neliökaulus uppoaa puuhun. Reiän halkaisija riippuu kierteen halkaisijasta. Puun liittämisessä puuhun mutterin alle on laitettava suuri aluslevy, esim. puurakentamisen aluslevy.
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 16,55 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,88 mm |
Neliön leveys (V) | 6,48 mm |
Neliön korkeus (f) | 4,6 mm |
Standardit | DIN 603 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Mutterilla |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta, neliölukitus |
Kannan yksityiskohdat | Neliölukituksella |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 18 mm |
Tuoteluokka | C |