Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriösokka, uritettu kartio ISO 8744 teräs, pinnoittamaton

ISO 8744, pinnoittamaton teräs
LIERIÖSOKKA ISO8744 6X50

Tuotenro 0248500650
EAN 4024835523011

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

HuomautusKorvaa DIN 1471 -standardin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Standardit

ISO 8744, DIN 1471

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Nimellishalkaisija (d)

6 mm

Pituus (l1)

50 mm

Tuotteen paino

10,489 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot