Esiladattu NiMH-akkuparisto
Esiladattu NiMH-akkuparisto
PARISTOAKKU AA 1,2V 2400MAH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Esiladattu paristoakku
Käyttövalmis
Voidaan jättää valmiustilaan yli vuodeksi ilman lataamista
Vähäinen itsepurkautuminen
- Jopa yhden vuoden jälkeen ilman lataamista akun kapasiteettista on edelleen jäljellä noin 85 % nimelliskapasiteetista
- Soveltuu käytettäväksi myös vähän virtaa kuluttavien laitteiden kanssa
Sopii nopeaan lataukseen
Voidaan ladata tavanomaisilla NiMH-akkulatureilla
Yleiskäyttöön
Sopii käytettäväksi sekä paljon että vähän virtaa vaativien laitteiden kanssa (esim. digikamera tai seinäkello)
Sääolosuhteet eivät vaikuta toimintaan
Soveltuu alhaisiin lämpötiloihin paremmin kuin tavanomaiset NiMH-akut
Ei muisti-ilmiötä
Voidaan ladata jopa 1 000 kertaa
Ympäristöystävällinen
Tiedot(X)
Sopii digikameroihin, seinäkelloihin, mittauslaitteisiin ja moniin muihin laitteisiin.
Akun / pariston malli | Mignon AA; R6; UM3 |
Käyttöjännite | 1.2 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 2400 mAh |
Akun / pariston tyyppi | NiMH |
Tuotteen paino | 29 g |