Kiinnitysankkuri, W-MH/L, metallia, matalakupukanta
Metallinen kiinnitysankkuri W-MH
KIINNITYSANKKURI M6X53
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen pitoteho laajenevien tukielementtien ja suuren kontaktipinnan ansiosta
- Helppo asennus tuotteeseen liittyvillä asennuspihdeillä
- Esikoottu metrisen matalakupukantaisen ruuvin kanssa
- Kiertymisen estävät lukitusväkäset kauluksessa estävät pyörähtämisen porareiässä
- Matalakupukantaista ruuvia voidaan löysätä menettämättä pitotehoa
Palonkestävyys testattu ontossa hohkakivessä
Kun ankkurin holkki on laajentunut, vakioruuvin voi korvata toisenlaisella kiinnikkeellä, jonka kierre on samaa kokoa. Esimerkiksi ruuvikoukulla, ruuvilla, jossa on erikoiskanta, A2/A4- tai messinkiruuvilla, kierretapilla jne.
Kovilla pinnoilla, kuten laatoilla, kauluksessa olevat väkäset (kiertymisen estävä lukitus) on taitettava suoriksi.
Räikkätoimiset pihdit vapautetaan pihtien etuvipua painamalla.
Palonkestävyys testattu ontossa hohkakivessä
Tiedot(X)
- Ei-kantaviin kiinnityksiin levyistä valmistettuihin onttoihin kevytrakenneseiniin ja onteloharkoista tai -laatoista valmistettuihin kattoihin, joiden paksuus on enintään 45 mm ja joiden takana on ontelo
- Valaisinten, verhotankojen, rimojen ja kiskojen, hyllyjen, kaapelikanavien, kehyksien, pienten kuumavesivaraajien, konsolien, putkikiinnikkeiden ja muiden vastaavien kiinnittämiseen.
Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija | M6 |
Malli | Matala kupukantaisella ruuvilla |
Levyn paksuus / alakannaksen paksuus vähint./enint. (d a) | 5-16 mm |
Materiaali | Teräs |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 12 mm |
Pinnoite | Sinkitty |
Holkin pituus (lHü) | 55 mm |
Ruuvin pituus | 66 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 7 mm |
Ankkurin halkaisija (mm) | M4 | M5 | M6 | ||
Suorituskykytiedot | |||||
Suositeltu kuorma1 | Kipsilevy d ≥ 12 mm | Frec. (kN) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Kipsilevy d ≥ 25 mm | Frec. (kN) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Kovalevy d ≥ 4 mm | Frec. (kN) | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
Kovalevy d ≥ 10 mm | Frec. (kN) | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
Lastulevy d ≥ 10 mm | Frec. (kN) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Onteloharkko kattoon d ≥ 30 mm | Frec. (kN) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Onton hohkakiven palonkestävyys2 | F90 [in kN] | – | – | 0,12 |
Ominaisarvot | ||||
Kierre∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
Poran nimellishalkaisija∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Reikä∅ komponentissa | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!