Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työjalkine Jalas 2112 Ronald

Työjalkine O2 Jalas 2112 Ronald
TYÖJALKINE JALAS 2112 RONALD 41

Tuotenro 5357969410
EAN 6408487385452

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Työjalkine, puolikenkä, nauhakiinnityksellä

  • Lesti: Normaali

  • Päällinen: Pintanahka

  • Vuori : Siannahka, tekstiili

  • Pohjallinen: FX2 PRO

  • Pohjan materiaali: Muovilenkkituki, PU-ulkopohja

  • Koot: 39 - 47

  • Suojaluokka: EN ISO 20347:2012 02, antistaattinen


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

KäyttöalueKuivat ja puhtaat ympäristöt

Väri

Musta

Koko

41

Materiaali, päällinen

Nahka

Standardit

ISO 20347, EN 61340-5-1

ISO

20347

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot