Työvalaisin, 360° LED
LED-työvalaisin, 360 astetta
TYÖVALAISIN 360° LED 24W 230V IP54
Tuotenro 9501016975
EAN 6430054510981
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Iskunkestävä, särkymätön kotelo
- Johdon voi kietoa kotelon ympärille
- Ei lampunvaihtoa
- Pienempi virrankulutus
- Ei lämmitystä/esilämmitystä
Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Malli | 1 pistorasia (enint. 2 kW) |
Valoteho | 2450 lm |
Värilämpötila | 5000 K |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Johdon/kaapelin pituus | 6 m |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 suojakosketinpistoke, 16 A |
Teho | 24 W |
Leveys x korkeus x syvyys | 210 x 220 x 210 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!