Työvalaisin LED-nauha 230V korjaussarja
Korjaussarja LED valonauhaan Double line
TYÖVALAISIN LED NAUHA 230V KORJAUS-SARJA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korjaussarja LED valonauhaan Double line tarjoaa helpon ja turvallisen tavan korjata rikkoutunut LED-nauha. Sarja sisältää kaiken tarvittavan, kuten liitosjohdon, H-liittimen ja väliliittimen, jotta voit korjata valaisimesi nopeasti ja helposti. Soveltuu käytettäväksi useiden eri pituuksisten LED-nauhojen kanssa.
Korjaussarja työvalaisin LED-nauha 230V järjestelmään. Korjaussarja soveltuu käytettäväksi vain LED-valonauha 230 V/AC Double line kanssa
Soveltuu tuotteille:
- 9501 006 299 Työvalaisin LED-nauha 20m 230V
- 9501 006 300 Työvalaisin LED-nauha 50m 230V
- 9501 006 301 Työvalaisin LED-nauha 10m 230V
- 9501 006 317 Työvalaisin LED-nauhan virtajohto 230V
Korjaussarjan toimitussisältö:
- Liitosjohto H05RN-F 2x1,5mm2 pistotupalla, 1 kpl
- H-liitin led-nauhan ja liitosjohdon kytkentään, 1 kpl
- Väliliitin rikkoutuneen led-nauhan kiinnitykseen, 1 kpl
- Päätytulppa, 1 kpl
Tiedot(X)
Soveltuu | Ulkotilat |
Materiaali | Muovi |
Pinta/pinnoite | Muovipinnoite |
Väri | Musta |
Pituus (kokonaispituus) | 10 cm |
Leveys | 10 cm |
Korkeus | 10 cm |
Jyrsintäaukon leveys | 2 cm |
Jyrsintäaukon syvyys | 2 cm |
Polttimon /lampun tyyppi | LED |
Käyttöjännite | 230 V |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!