Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työvalaisin, Led-nauha

LED-valonauha 230 V/AC Double line
TYÖVALAISIN LED NAUHA 50M 230V

Tuotenro 9501006300

EAN 6430054510028

-
Työvalaisin, Led-nauha

Tuotenro 9501006300

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas LED valonauha tarjoaa turvallisen ja helpon ratkaisun rakennustyömaiden valaistukseen, pikaliittimillä varustettu valonauha antaa tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia.

Tehokas ja kestävä LED valonauha on turvallinen valinta rakennustyömaiden väliaikaiseen valaistukseen. Asentaminen on nopeaa ja helppoa eri rakennus- ja remonttikohteissa monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta. Valonauha antaa tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia ja on varustettu pikaliittimillä. Verkkovirtajohdo pikaliittimillä tekee käytöstä vaivatonta ja turvallista. Valonauha on pitkäikäinen ja huoltovapaa valinta, joka soveltuu niin kevyisiin kuin haastaviinkin työkohteisiin.



  • Kestävä, erittäin tehokas ja turvallinen LED valonauha esimerkiksi rakennustyömaan väliaikaiseen valaistukseen.

  • Rakennus- ja remontointikohteisiin soveltuva LED valonauha on erittäin nopea ja helppo asentaa esim. riiputtamalla rakenteissa, kiinnittämällä kattoon tai kieputtamalla pylvään/kaiteen ympärille.

  • Valaisinnauhaa voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttökohteissa kiinnittämällä se erilaisia ankkureita sekä kiinnikkeitä hyödyntäen tai esim. nippusiteillä.

  • Valaisimen ledit on päällystetty erittäin kestävällä ja notkealla kirkkaalla silikonilla, joten valaisin on todella pitkäikäinen sekä huoltovapaa ja soveltuu monipuolisesti kevyihin sekä haastaviinkin työkohteisiin.

  • LED nauha antaa tehokkaan ja yhtenäisen tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia.

  • LED nauhaa on saatavana kolmea eri pituutta (10 m, 20 m ja 50 m).

  • Molemmissa päissä nauhaa on pikaliittimet, joten voit helposti ja nopeasti lisätä (max.60 m) sekä poistaa nauhaa tarvittaessa sekä kytkeä 1,5 m pitkän H05RN-F 2x1,0mm2 verkkovirtajohdon (230V), johon on valmiiksi liitetty IP44 suojausluokiteltu pistotulppa.

  • Värisävy: 5000K
Huomautus

Suositeltu yhtäjaksoinen käyttöaika 8 h.


Yhteen virtajohtoon saa liittää max. 60 m valonauhaa. Valonauhaa ei saa kytkeä sen ollessa rullalla tai pakattuna. Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.


Virtajohto 9501 015 691 myydään erikseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSisä- ja ulkokäyttöön. Sopii kuiviin, kosteisiin sekä pölyisiin työympäristöihin.

Nimellisjännite

230 V

Teho

15 W

Tehon edellytykset

Metriä kohti

Valon väri

Neutraali valkoinen

Värilämpötila

5000 K

Värilämpötila vähint./enint.

5000-5000 K

Polttimon /lampun tyyppi

LED

LED-lamppujen määrä

9400 KPL

Valoteho

1100 lm

Valotehon edellytykset

/ M

Pituus (kokonaispituus)

50 m

Leveys

17 mm

Korkeus

7 mm

Leikkauksen pituus

1 m

Pituus enint.

60 m

Materiaali

Muovi

Asennustapa

Sisään asettava, Puristettava

Liitäntätyyppi

Suojakosketinpistoke

Kaapelin/johdon pituus

0 m

Malli

Tasainen, Joustava

Valonlähteen, lampun käyttöikä

50000 h

IP-suojausluokka

IP 44

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nippuside musta

NIPPUSIDE HELLERMAN PA66 MUSTA 4,6X200

UV-kestävä nippuside muovilukolla tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun sekä sisä- että ulkokäyttöön. Polyamidi 6.6 -materiaali takaa pitkäikäisen käytön ja turvallisen kiinnityksen.
Nippusideankkuri

NIPPUSIDE ANKKURI HELLERMAN PA6 MUSTA

Lyötävä nippusideankkuri, joka sopii moniin eri materiaaleihin ja ympäristöihin. Helppo ja nopea asentaa lyömällä porattuun kiinnitysreikään.
x 100 kpl
Johdonkiinnityskoukku

KIINNITYSKOUKKU MUOVIA VALK. JOHDL 20-26

Kaapelikiinnike tarjoaa helpon ja turvallisen tavan asentaa johdot ja kaapelit. Valmistettu kestävästä polypropeenista.
x 50 kpl
Johtokiinnike

JOHTOKIINNIKE PP V.HARM 8-28MM KAAPELIL.

Poraa, kiinnitä, valmis
x 200 kpl
Virtajohto LED valonauhaan Double line

TYÖVALAISIN LED NAUHA VIRTAJOHTO 230V

Virtajohto Double line LED-valonauhalle.
x 1 kpl
Naulakiinnike Tillex C

NAULAKIINNIKE TILLEX C 22-26 VALKOINEN

Tillexin naulakiinnike on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka helpottaa kaapeleiden kiinnittämistä. Valmistettu iskunkestävästä polypropeenista ja erikoiskarkaistusta teräsnaulasta.
x 50 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työmaakeskus salkkumalli

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 16A

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus tarjoaa luotettavan virtalähteen eri työmaaympäristöihin. Kompakti kotelorakenne erillisillä sulakkeilla tekee siitä turvallisen ja kätevän käyttää.
x 1 kpl
Työmaakeskus salkkumalli kehikolla

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 16A KEHIKOLLA

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus on kompakti, vankka ja kehikon ansiosta hyvin suojattu. Helppo siirtää ja sisältää erilliset sulakkeet turvallista käyttöä varten.
x 1 kpl
Jatkojohto

JATKOJOHTO 230V 2-OS H07RN-F 1,5MM2 20M

Laadukas ja kestävä 20 metrin pituinen jatkojohto, jossa on pakkasenkestävä kumikaapeli. Tynnyripää helpottaa käyttöä ja varmistaa luotettavan yhteyden.
x 5 kpl
Sähkölämmitin Remko Elkomat

SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 3.2KW 230V

Remko Elkomat sähkölämmittimet tarjoavat luotettavan lämmityksen ja tehokkaan kuivauksen kestävällä rakenteella. Voit käyttää puhaltimia myös pelkästään tuuletuksen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot