Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työvalo BULLPRO LED, kaareva

LED-työvalo BULLPRO, kaareva
LED TYÖVALO KAAREVA 400W

Tuotenro 9501001762

EAN 4062856058549

-
Työvalo BULLPRO LED, kaareva

Tuotenro 9501001762
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
Tehokkaat, kaarevat BULLPRO LED -työvalopaneelit

BULLPRO LED -työvalopaneeli



  • Saatavana 3 eri kokoa ja tehoa (200 W, 300 W ja 400 W)

  • Leveä valokuvio

  • Hyvä työvalaisin, jonka värilämpötila on 6 000 K

  • 5 W Osram LED-lamput

  • Helppo asennus 1 metrin kaapelilla, jossa 2-nastainen Deutsch DTP -liitin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Muoto/malli

Kaari

Nimellisjännite vähint./enint.

10 / 30 V/DC

LED-lamppujen määrä

80 KPL

Valoteho

48000 lm

Malli

Pinnoittamaton

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Johto-/kaapeliliitäntä

Deutsch DTP

Kaapelin/johdon pituus

1,00 m

Teho

400 W

Leveys

1073 mm

Korkeus

78,5 mm

Syvyys

55 mm

Hyväksyntämerkintä

ECE-R10

IP-suojausluokka

IP 67, IP 69K

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

+85 °C

Materiaali, suojus/kotelo

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot